Garnitura izvijačev za elektrikarje, 6-delna za ploščati in Pozidriv, v celoti izolirano z VDE, Število izvijačev: 4/2

Št. art.: 667250 4/2
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
173 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število izvijačev Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število izvijačev 6
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Pogonski profil Ploščati izvijači; Izvijač Pozidriv
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 667250 4/2
EAN/GTIN 4013288101884
Številka proizvajalca 05258038001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Steblo Wera Lasertip, v celoti izolirano za napetost do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Obseg dobave:

Po 1 ploščati izvijač art. 663100, vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5.
Po 1 izvijač za profil Pozidriv art. 668700 vel. 1 in 2.