Garnitura izvijačev za elektrikarje, 6-delna Ploščati in Pozidriv, v celoti izolirani, Število izvijačev: 4/2

Št. art.: 667226 4/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število izvijačev Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Pogonski profil Ploščati izvijač; Izvijač Pozidriv
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 667226 4/2
EAN/GTIN 4062406059781
Številka proizvajalca 667226 4/2

Opis

Izvedba:

Močan večkomponentni ročaj z dobro oprijemljivim prijemalnim delom za dober tek v roki.
Steblo iz visoko legiranega orodnega jekla, v celoti izolirano za napetost do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Obseg dobave:

Po 1 ploščati izvijač art. 663301, vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5.
Po 1 izvijač za profil Pozidriv art. 668731 vel. 1 in 2.