Širina kosa 3/4″ do 1″

Št. art.: 6671530
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Garnitura izvijacev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6671530
EAN/GTIN 4010886667156
Številka proizvajalca 6671530
L-število L60160 964

Opis

Opis:

S kvadratnim pogonom po DIN 3121, ISO 1174, oblika F in H
GEDORE specialno jeklo, manganovo fosfatirano

Lastnosti:

  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 20,0 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 3/4″
  • kvadratni pogon [metrični]: 25 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 1″
  • Skupna dolžina [mm]: 65 mm
  • Material: jeklo
  • Površina: mangan-fosforiran
  • Varovalka: Blokirni obroč in zatič
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico