Ključ za klešče 36 mm

Št. art.: 6671020
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6671020
EAN/GTIN 4010886667101
Številka proizvajalca 6671020
L-število L60160 2054

Opis

Opis:

Kotni ključ za delo na težko dostopnih mestih
Vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano
Številka 3114 = priložen brez zatiča
Številka DS 3114 = priložen z zatičem 26 D

Lastnosti:

  • 26 D: 18
  • Ø izvrtine [mm]: 19 mm
  • Utor Ø 1: 18,00 mm
  • premer 1 [mm]: 19,0
  • Skupna dolžina [mm]: 315 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 68,0 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 12,8 mm
  • Material: 31CrV3
  • Površina: kromiran
  • Ø krilca: 31,5 mm
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 36
  • Uporaba/aplikacija: Za delo na težko dostopnih mestih
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico