Garnitura izvijačev za elektrikarje, 6-delna za ploščati in Phillips, v celoti izolirano z VDE, Število izvijačev: 4/2

Št. art.: 667070 4/2
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število izvijačev Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Classic VDE
Število izvijačev 6
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Pogonski profil Ploščati izvijači; Izvijač za profil Phillips
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 667070 4/2
EAN/GTIN 7610733204557
Številka proizvajalca 5147.

Opis

Izvedba:

Ozek ročaj s koži prijaznim plaščem iz elastomera in jedrom iz polipropilena, odpornega proti udarcem. Ročaj in steblo v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Obseg dobave:

Po 1 ploščati izvijač art. 663000, vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5.
Po 1 izvijač za profil Phillips art. 668370 vel. 1 in 2.
1 vpenjalno držalo, art. 667077, vel. M.