Ključ za klešče 17 mm

Št. art.: 6670210
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6670210
    EAN/GTIN 4010886667026
    Številka proizvajalca 6670210
    L-število L60160 3669

    Opis

    Opis:

    Kotni ključ za delo na težko dostopnih mestih
    Vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano
    Številka 3114 = priložen brez zatiča
    Številka DS 3114 = priložen z zatičem 26 D

    Lastnosti:

    • 26 D: 10
    • Ø izvrtine [mm]: 11 mm
    • Utor Ø 1: 10,00 mm
    • premer 1 [mm]: 10,5
    • Skupna dolžina [mm]: 200 mm
    • Širina glave 1 [mm]: 33,0 mm
    • Višina glave 1 [mm]: 6 mm
    • Material: 31CrV3
    • Površina: kromiran
    • Ø krilca: 16,8 mm
    • Širina po ploskvah 1 [mm]: 17
    • Uporaba/aplikacija: Za delo na težko dostopnih mestih
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico