Ključ za klešče 14 mm

Št. art.: 6670130
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6670130
EAN/GTIN 4010886667019
Številka proizvajalca 6670130
L-število L60160 4430

Opis

Opis:

Kotni ključ za delo na težko dostopnih mestih
Vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano
Številka 3114 = priložen brez zatiča
Številka DS 3114 = priložen z zatičem 26 D

Lastnosti:

  • 26 D: 8
  • Ø izvrtine [mm]: 9 mm
  • Utor Ø 1: 8,00 mm
  • premer 1 [mm]: 8,5
  • Skupna dolžina [mm]: 160 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 28,0 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 5,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Površina: kromiran
  • Ø krilca: 13,8 mm
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 14
  • Uporaba/aplikacija: Za delo na težko dostopnih mestih
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico