Vijačni nastavek 3/8″ reža 5,5 x 1 mm

Št. art.: 6666100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6666100
EAN/GTIN 4010886666616
Številka proizvajalca 6666100
L-število L60160 2340

Opis

Opis:

Kvadratni pogon po DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s krogličnim utorom
Ručno upravljanje, s priročnim prečnim ročajem
Hromiran
S vtisnjenim zatičem iz posebnega vanadijevega jekla, fosfatiranim z manganom
Razrezni rob po DIN ISO 2380-1, oblika B

Lastnosti:

  • Reža velikosti izhoda: 5,5
  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 10,0 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 3/8″
  • Pogon za vstavljanjeØ: 17,5 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 55 mm
  • Debelina rezila: 1,0 mm
  • Material: Vanadijevo jeklo
  • Površina: kromiran
  • Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
  • Središčna dolžina: 27,0 mm
  • Kaljenje izhodne konice: Fosfatiran
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico