Keramični zatič 52SP 20x32-6x40,R=36 mm 88A 60 P5 V38 PREMIUM jeklo

Št. art.: 6661
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
  • Koraki naročila: 25 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Polirni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6661
EAN/GTIN 9003170066617
Številka proizvajalca 6661
L-število L50140 2107

Opis

Opis:

PREMIUM keramični brusilni zatiči so pogosto edini način za doseganje visokokakovostnih površinskih rezultatov na težko dostopnih območjih. Zatiči zagotavljajo najvišjo možno življenjsko dobo za posnemanje robov, posnemanje robov in lomljenje robov. Z optimalno uskladitvijo zmogljivosti odrezka in rezultatov površine, ki jih je treba doseči, lahko najboljše rezultate dosežemo na širokem razponu jeklenih kakovosti.

Lastnosti:

  • Oblika: 52 SP brusni čep
  • Ustreznost materiala: Jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: 3A 60 P5 V38 88
  • dimenzija (D x D - s x L, R): 20 x 32–6 x 40, R = 36 mm
  • Premer: 20 mm
  • Debelina: 32 mm
  • Velikost zrnja: 60
  • Vs/max: 35 m/s.
  • Orodje za: Premi brusilnik

Prednosti:

  • Zagotavlja optimalno koordinacijo vpenjalne zmogljivosti in površinskega rezultata, ki ga je treba doseči
  • Še posebej primeren za težko dostopna mesta
  • Zahvaljujoč keramični vezi s finim korundom Rosa je idealen za nelegirana jekla

Uporaba:

  • Za zahtevna dela na različnih jeklenih kvalitetah, kot so posnemanje robov, posnemanje robov in lomljenje robov

Priporočilo:

  • Velikost zrn 24 – 46 za grobo mletje
  • Velikost zrn 60 – 90 za fino mletje
  • Upoštevajte različne stopnje trdote glede na specifikacijo:
    • O: Za visoko agresivnost
    • P: Splošno uporabno
  • Upoštevajte delovno hitrost največ 50 m/s.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico