Zaklepne klešče L.250 mm glava polirani ročaji črno lakirani

Št. art.: 66601250
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
Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 66601250
EAN/GTIN 4018754039456
Številka proizvajalca 66601250
L-število L60010 2217

Opis

Opis:

  • DIN ISO 9242
  • Omejitev kota odpiranja za enoročno zapiranje (DBGM)
  • Nizka rezalna sila zaradi optimalne rezalne geometrije
  • Induktivno utrjeni rezalni robovi za visoko odpornost proti obrabi
  • Posebno jeklo
  • kovani v utopu
  • kaljeno v olju

Lastnosti:

  • Glava: poliert
  • Ročaji: črno lakiran
  • Dolžina [mm): 250 mm
  • Teža: 390 g
  • Širina mm (b): 50 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico