Vijačni nastavek 1/2″ reža 10 x 1,6 mm

Št. art.: 6656140
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6656140
    EAN/GTIN 4010886665619
    Številka proizvajalca 6656140
    L-število L60160 3388

    Opis

    Opis:

    Kvadratni pogon po DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s krogličnim utorom
    Ručno upravljanje, z nedrsečim prečnim ročajem
    Hromiran
    S vtisnjenim zatičem iz posebnega vanadijevega jekla, manganovo fosfatiran
    Razrezni rob po DIN ISO 2380-1, oblika B

    Lastnosti:

    • Reža velikosti izhoda: 10
    • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 12,5 mm
    • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/2″
    • Pogon za vstavljanjeØ: 22,5 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 60 mm
    • Debelina rezila: 1,6 mm
    • Material: Vanadijevo jeklo
    • Površina: kromiran
    • Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
    • Središčna dolžina: 22,0 mm
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico