Opis:
TYROLIT vam ponuja široko paleto orodij, ki se ujemajo z različnimi brusilnimi stroji za ozke ali široke zobe, zahvaljujoč prilagojeni debelini premazov in obliki nosilnega telesa. Tako je mogoče doseči popolno geometrijo površine. Ta izdelek dobite za vse običajne avtomatske brusilnike premera 100 - 200 mm.
Lastnosti:
- Oblika: 4B9 00347 A BRUSILNA PLOŠČA
- Velikost zrnja: 54
- Vs/max: 50 m/s.
- Specifikacija: 3 - 3,8 X V15
- dimenzija (D x G x v): 125 x 14 x 32 mm
- Premer: 125 mm
- Debelina: 14 mm
- Izvrtina: 32 mm
- Ustreznost materiala: Karbidna trdina
Prednosti:
- Dolga življenjska doba
- Optimalne nosilne oblike telesa za ozke delitve zob
- Najboljša vrhunska kakovost
Uporaba:
- Za brušenje iverne plošče (brušenje dojk) na karbidni osnovi