{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 247 | |
Širina rezila | 3 mm | |
Dolžina rezila | 70 mm | |
celotna dolžina | 145 mm | |
Preizkusno območje | 150 V - 250 V | |
Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
Zaponka | Da | |
Vrsta izdelka | preizkuševalnika napetosti |
Številka izdelka | 665030 3 | |
EAN/GTIN | 4013288140289 | |
Številka proizvajalca | 05005655001 |