Opis:
PREMIUM rezalna plošča za nerjaveče jeklo zagotavlja najvarnejšo ločitev vseh obdelovancev na stacionarnih strojih – ne glede na premer. Ta izdelek je zasnovan za strojno obdelavo različnih kvalitet iz nerjavečega jekla in je kot nalašč za stacionarno rezanje v pomiku in rezanje obdelovancev z velikimi prečnimi prerezi, trdnim materialom in profili. S tem izdelkom zagotavljamo najvišjo življenjsko dobo in edinstven rezalni rob, kar je nenazadnje posledica našega posebnega postopka stiskanja tirolitov in grobih stranskih površin rezalna plošča. To zmanjša bočno trenje in odpravi omamljanje na obdelovanec. Visoka kemična čistost izdelka preprečuje tudi korozijo, zaradi česar je rezalna plošča popoln partner za strojno obdelavo nerjavečega jekla.
Lastnosti:
- Oblika: 41 F Straight rezalna plošča, tkivo v..
- Velikost zrnja: 30
- Vs/max: 80 m/s.
- Ustreznost materiala: Plemenito jeklo
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: A24O-BFP INOX
- dimenzija (D x G x v): 400 x 4 x 40 mm
- Premer: 400 mm
- Debelina: 4 mm
- Izvrtina: 40 mm
- Orodje za: Stacionarni rezalni stroji
Prednosti:
- Posebno grobe stranske površine zahvaljujoč posebnemu postopku stiskanja - tako nizko bočno trenje in brez omamljanja na vozilu obdelovanec
- Izdelek ponuja najvišjo učinkovitost rezanja in življenjsko dobo
- Kemijska čistost izdelka preprečuje nastanek korozije in tako vodi do najboljših rezultatov na nerjavnem jeklu
Uporaba:
- Za obdelavo različnih kvalitet iz nerjavečega jekla
- Za rezanje obdelovancev z velikim prerezom, trdnim materialom in profili
- Idealno za uporaba na stacionarnih rezalnih strojih v potovalnem in rezalnem rezu
Priporočilo:
- Maks. Upoštevajte dovoljeno periferno hitrost (80 m/s ali 100 m/s)
Posebnosti:
- Primerno za obdelovance z velikimi prerezi
- Visoka učinkovitost rezanja in vzdržljivost
- Najvišja kemična čistost