Notranji cilindrični brusilni kolut 20x20x6 mm, oblika 5 AT60J6VCOL/80

Št. art.: 664757
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusne plošče za brušenje po notranjem obodu

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 664757
EAN/GTIN 9003176647575
Številka proizvajalca 664757
L-število L50140 1053
Manufacturer Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

To keramično vezano notranje cilindrično brusno orodje vam ponuja stroškovno učinkovito alternativo CBN orodjem z dobro zmogljivostjo odstranjevanja. Sintrana korund zmes AT60 se lahko uporablja univerzalno. V naši široki paleti lahko izberete pravo orodje za vas.

Lastnosti:

  • Oblika: Ena stran je izrezana
  • Velikost zrnja: 60
  • Vs/max: 80 m/s.
  • Specifikacija: 13 X 7
  • dimenzija (D x G x v): 20 x 20 x 6 mm
  • Premer: 20 mm
  • Debelina: 20 mm
  • Izvrtina: 6 mm
  • Ustreznost materiala: Jeklo, HSS

Prednosti:

  • Dobro profiliranje
  • Širok razpon
  • Dobro vzdrževanje oblike

Uporaba:

  • Za notranje cilindrično brušenje obdelovancev iz visoko legiranih jekel in HSS

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico