Opis:
Nihajna ploščata brusna kolesa se uporabljajo predvsem pri izdelavi strojev in kalupov za grobo in fino brušenje. Vaš cilj je doseči ravne ali ravne površine obdelovanca. uporaba visoko poroznih brusilnih teles in posebnih korund vodi do optimalnega površinskega rezultata in visoke zmogljivosti brušenja. Specifikacije za nelegirana in nizko legirana jekla, ki se ujemajo s trdoto in strukturo, zagotavljajo odlične rezultate brušenja.
Lastnosti:
- Oblika: Ena stran je izrezana
- Velikost zrnja: 80
- Vs/max: 35 m/s.
- Specifikacija: 155 X 10
- dimenzija (D x G x v): 300 x 50 x 76,2 mm
- Premer: 300 mm
- Debelina: 50 mm
- Izvrtina: 76,2 mm
- Ustreznost materiala: Jeklo
Prednosti:
- Hladnejša tla
- Samoostrenje
- Dolga življenjska doba
Uporaba:
- Za grobo in fino brušenje pri izdelavi strojev in kalupov