Zunanji cilindrični brusilni kolut 400x20x127 mm Oblika 1 97A802J5AV237/50

Št. art.: 664564
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusne plošče za brušenje po zunanjem obodu

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 664564
EAN/GTIN 9003176645649
Številka proizvajalca 664564
L-število L50140 1146

Opis

Opis:

S temi diski zagotavljamo ciljno izbiro visoko zmogljivih koruz v povezavi s posebnimi sistemi vezave. Na ta način zagotovimo univerzalni uporaba na vsa visoko legirana jekla in HSS. S sintrano korund mešanico, kot je 454 A, je mogoče doseči najvišjo učinkovitost rezanja s keramičnimi veznimi ploščami. Večjo zmogljivost je mogoče doseči le s CBN orodji, vezanimi na smolo, kot je VIB STAR.

Lastnosti:

  • Oblika: Naravnost
  • Velikost zrnja: 80
  • Vs/max: 50 m/s.
  • Specifikacija: 97A802J5AV237 /50
  • dimenzija (D x G x v): 400 x 20 x 127 mm
  • Premer: 400 mm
  • Debelina: 20 mm
  • Izvrtina: 127 mm
  • Ustreznost materiala: Jeklo, HSS

Prednosti:

  • Univerzalna uporaba
  • Hladnejša tla
  • Velika ekonomičnost

Uporaba:

  • Za univerzalni uporaba na visoko legiranih jeklih in HSS

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico