Ploščati brusilni kolut 350x50x127 mm 1 89A802J8AV217

Št. art.: 664558
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Ravne brusne plošče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 664558
    EAN/GTIN 9003176645588
    Številka proizvajalca 664558

    Opis

    Opis:

    Nihajna ploščata brusna kolesa se uporabljajo predvsem pri izdelavi strojev in kalupov za grobo in fino brušenje. Vaš cilj je doseči ravne ali ravne površine obdelovanca. uporaba visoko poroznih brusilnih teles in posebnih korund vodi do optimalnega površinskega rezultata in visoke zmogljivosti brušenja. Specifikacije za nelegirana in nizko legirana jekla, ki se ujemajo s trdoto in strukturo, zagotavljajo odlične rezultate brušenja.

    Lastnosti:

    • Oblika: Naravnost
    • Velikost zrnja: 80
    • Vs/max: 35 m/s.
    • Specifikacija: SD33A 802 JJ8P VK3 F..
    • dimenzija (D x G x v): 350 x 50 x 127 mm
    • Premer: 350 mm
    • Debelina: 50 mm
    • Izvrtina: 127 mm
    • Ustreznost materiala: Jeklo

    Prednosti:

    • Hladnejša tla
    • Samoostrenje
    • Dolga življenjska doba

    Uporaba:

    • Za grobo in fino brušenje pri izdelavi strojev in kalupov

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico