Ploščati brusilni kolut 205x13x31,75 mm 1 89A802J8AV217

Št. art.: 664544
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Ravne brusne plošče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 664544
EAN/GTIN 9003176645441
Številka proizvajalca 664544
L-število L50140 773

Opis

Opis:

Nihajna ploščata brusna kolesa se uporabljajo predvsem pri izdelavi strojev in kalupov za grobo in fino brušenje. Vaš cilj je doseči ravne ali ravne površine obdelovanca. uporaba visoko poroznih brusilnih teles in posebnih korund vodi do optimalnega površinskega rezultata in visoke zmogljivosti brušenja. Specifikacije za nelegirana in nizko legirana jekla, ki se ujemajo s trdoto in strukturo, zagotavljajo odlične rezultate brušenja.

Lastnosti:

  • Oblika: Naravnost
  • Velikost zrnja: 80
  • Vs/max: 35 m/s.
  • Specifikacija: SD33A 802 JJ8P VK3 F..
  • dimenzija (D x G x v): 205 x 13 x 31,75 mm
  • Premer: 205 mm
  • Debelina: 13 mm
  • Izvrtina: 31,75 mm
  • Ustreznost materiala: Jeklo

Prednosti:

  • Hladnejša tla
  • Samoostrenje
  • Dolga življenjska doba

Uporaba:

  • Za grobo in fino brušenje pri izdelavi strojev in kalupov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico