Opis:
Pri obdelavi karbida je ta plošča iz silicijevega karbida stroškovno učinkovita alternativa superabrazivom. Za nitrirane obdelovance s preprostimi profili ali proti obrabi odpornimi brizgajočimi zlitinami je silicijev karbidni disk dobra alternativa, saj ga je mogoče profilirati s standardnimi diamantnimi orodji.
Lastnosti:
- Oblika: Naravnost
- Velikost zrnja: 80
- Vs/max: 50 m/s.
- Specifikacija: C 801 H8A V18 /50
- dimenzija (D x G x v): 300 x 40 x 127 mm
- Premer: 300 mm
- Debelina: 40 mm
- Izvrtina: 127 mm
- Ustreznost materiala: Lito železo, karbid
Prednosti:
- Dobra vrednost za denar
- Univerzalna uporaba
Uporaba:
- Za obdelavo ulitkov in barvnih kovin, pa tudi za podrejene aplikacije na karbid
- Za nitrirane obdelovance s preprostimi profili ali proti obrabi odpornimi zlitinami v razpršilu