{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina konice b | 3,5 mm | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Debelina konice a | 0,6 mm | |
Dolžina rezila | 80 mm | |
celotna dolžina | 173 mm | |
Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 664415 3,5 | |
EAN/GTIN | 7610733268290 | |
Številka proizvajalca | 8128.3,5-80 ESD |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Izvijač za elektroniko, ploščati ESD 3,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
7,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
271 kosov na zalogi
5,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Ploščati izvijač | Ploščati izvijač |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
celotna dolžina | 173 | 112 |
Dolžina rezila | 80 | |
Širina konice b | 3,5 | 3,5 |
Debelina konice a | 0,6 | |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |