Izvijač za elektroniko, ploščati ESD 1,8 mm

Št. art.: 664415 1,8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina konice b (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Širina konice b 1,8 mm
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Debelina konice a 0,3 mm
    Dolžina rezila 60 mm
    celotna dolžina 153 mm
    Pogonski profil Ploščati izvijač
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 664415 1,8
    EAN/GTIN 7610733268252
    Številka proizvajalca 8128.1,8-60 ESD

    Opis

    Izvedba:

    Ergonomično oblikovan večkomponenten ročaj z vrtljivo kapo.
    Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Zelo natančno izdelane konice. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.
    Ročaj iz prevodne umetne mase, primerno za ESD.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico