Opis:
To nihalo ravno brusno kolo zagotavlja univerzalni uporaba na visoko legiranih jeklih in HSS. To se doseže z uporaba posebnih koruz in mešanic s sintranimi skormi v kombinaciji s posebnimi sistemi vezave. Najvišje obdelovalne zmogljivosti je mogoče doseči s sintranimi mešanicami korund, kot je 454 A. Naslednja višja raven kakovosti je s smolo vezana plošča VIB-STAR CBN iz Tyrolita.
Lastnosti:
- Oblika: Naravnost
- Velikost zrnja: 46
- Vs/max: 35 m/s.
- Specifikacija: SD78A 462 I8P VB3 F..
- dimenzija (D x G x v): 205 x 13 x 31,75 mm
- Premer: 205 mm
- Debelina: 13 mm
- Izvrtina: 31,75 mm
- Ustreznost materiala: HSS, jeklo
Prednosti:
- Dobra rezalna zmogljivost
- Univerzalna uporaba
- Velika ekonomičnost
Uporaba:
- Za ploščato nihalno brušenje obdelovancev iz visoko legiranih jekel in HSS