Izvijač, ploščati, kratek 4 mm

Št. art.: 664201 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
116 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina konice b (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina konice b 4 mm
Debelina konice a 0,8 mm
Dolžina rezila 25 mm
celotna dolžina 82 mm
Pogonski profil Ploščati izvijač
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 664201 4
EAN/GTIN 4045197951519
Številka proizvajalca 664201 4

Opis

Izvedba:

Močan večkomponentni ročaj z dobro oprijemljivim prijemalnim delom za dober tek v roki, steblo iz kromvanadijevega jekla, kromirano. Konice Chrom-Top za optimalno zaščito pred korozijo.

Standard:

Podobni DIN 5265B.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico