Natični ključ

Št. art.: 6630C-19
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
Širina b 30,5 mm
Medosna razdalja S 17,5 mm
Natično držalo 9×12 mm
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6630C-19
EAN/GTIN 4000896028924
Številka proizvajalca 6630C-19
L-število L60140 1992

Opis

Opis:

  • Površina: Kromirana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Potisni kvadrat 9 x 12 mm
  • Izhod: Zunanji profil pogona z dvojnim šesterokotnikom
  • Velikost ključa: 19 mm
  • Dimenzije / dolžina: 48,8 mm
  • Neto teža (kg): 0,06 kg
  • Velikost merilnika orodja za nastavitev l2: 17,5 mm
  • Debelina glave A: 13 mm
  • Debelina glave (a1): 14,5 mm
  • Širina glave b: 30,5 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico