Natični ključ

Št. art.: 6630C-16
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
    Širina b 26 mm
    Medosna razdalja S 17,5 mm
    Natično držalo 9×12 mm
    Vrsta izdelka Raglja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6630C-16
    EAN/GTIN 4000896028894
    Številka proizvajalca 6630C-16
    L-število L60140 355

    Opis

    Opis:

    • Površina: Kromirana
    • Izdelano v Nemčiji
    • Pogon: Potisni kvadrat 9 x 12 mm
    • Izhod: Zunanji profil pogona z dvojnim šesterokotnikom
    • Velikost ključa: 16 mm
    • Dimenzije / dolžina: 46,5 mm
    • Neto teža (kg): 0,06 kg
    • Velikost merilnika orodja za nastavitev l2: 17,5 mm
    • Debelina glave A: 13 mm
    • Debelina glave (a1): 14,5 mm
    • Širina glave b: 26 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico