VDE rezalnik kablov L.220 mm glava kromirani ročaji s potopno izolacijo, DIN EN 60900, izolacija 1000 V AC/1000 V

Št. art.: 66307220
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
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 66307220
EAN/GTIN 4018754039340
Številka proizvajalca 66307220
L-število L60010 1278

Opis

Opis:

  • Za bakrene in aluminijaste kable
  • Lahek, čist rez z enoročno uporabo
  • Posebna rezalna geometrija preprečuje tlačne točke in spojene konce
  • Nastavljiv navojni zglob
  • Z zaščito objemke
  • Ni primerno za jeklene žice in kable, ojačane z jeklom

Lastnosti:

  • Vpet Al/Cu kabel (7) mm²: 16 mm²
  • multidr. Al-/Cu-kabel (8) mm²: 35 mm²
  • fino dr. Al-/Cu-kabel (9) mm²: 70 mm²
  • Glava: kromiran
  • Ročaji: s potopno izolacijo, DIN EN 60900, #T; AC/1000 V
  • Dolžina [mm): 220 mm
  • Teža: 380 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico