Škatla za orodje JUMBO, pocinkana, 440 x 918 x 537 mm

Št. art.: 6629170
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6629170
    EAN/GTIN 4010886662915
    Številka proizvajalca 6629170
    L-število L60160 5706

    Opis

    Opis:

    Narejen je iz posebej pocinkane jeklene pločevine za zahtevno vsakodnevno uporabo
    Optimalna protikorozijska zaščita, odporen proti škropljenju
    Najvišja stabilnost zaradi izdelave s tehnologijo spajanja pod pritiskom
    Trdni nastavki in zavarovani tečaji
    Zaklep pokrova, ko je popolnoma odprt
    Široki ročaji za prenašanje
    Max. Največja obremenitev 150 kg
    Zaklepanje s ključavnico
    Z obloženo notranjostjo
    Z vložkom za majhne dele (št. ES 1440).

    Lastnosti:

    • Dimenzija (D x Š x V): 440 mm x 918 mm x 537 mm
    • Skupna širina [mm]: 918 mm
    • Skupna višina [mm]: 440 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 537 mm
    • Material: Jeklena pločevina
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico