Razdelilni modul s škatlami za majhne dele, 475 x 77 x 40 mm

Št. art.: 6627120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Odlagalne police

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6627120
EAN/GTIN 4010886803967
Številka proizvajalca 6627120

Opis

Opis:

Za uravnoteženje in pritrditev orodnih modulov št. 1500 ES v predale velike prostornine Š 480 x D 400 mm na orodnih vozičkih št. 2004 in delovnih mizah št. 1502, 1504, 1505 in 1506 XL
Modul iz jeklene pločevine s 4 praktičnimi prozornimi škatlami za majhne dele, z enostavno odstranljivim pokrovom, različica L brez škatel
Mere: Š 475 x G 77 x V 40 mm

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 475 mm
  • Skupna višina [mm]: 40 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 77 mm
  • Material: Jeklena pločevina
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico