Opis:
Dobavljeno v 1500 ES modulih
Narejeno iz odporne proti udarcem ABS plastike, črno zrnate barve
Odporno proti oljem in kislinam
Vsaj orodje je nedrseče v svoji vdolbini, zaradi vdolbinskih držal ga je mogoče enostavno odstraniti.
Lastnosti:
- Skladišče: ES plastični modul
- Skupna širina [mm]: 158 mm
- Skupna dolžina [mm]: 310 mm
- Vsebina (št. kosov): 1 kos.
- Vsebina za komplete: 1500 E-20 L20 420 520 5, 520 620 720 820 920 1020 1120 1220 1320 1420872090-420952098IN 20 3IN 20 4IN 20 5IN 20 6IN 20 82093 U-10ITX 20 T10ITX 20 T15ITX 20 T20ITX 20 T25ITX 20 T27ITX 20 T30ITX 20 T40ITX 20 T8ITX 20 T9TX 20 E10TX 20 E4TX 20 E5TX 20 E6TX 20 E7TX 20 E8
- Material: Plastika ABS
- Nominalna širina [mm]: 158 mm
- Nominalna dolžina [mm]: 310 mm
.