{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 3334 | |
Širina konice b | 8 mm | |
Debelina konice a | 1,2 mm | |
Dolžina rezila | 175 mm | |
celotna dolžina | 287 mm | |
Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 662500 8 | |
EAN/GTIN | 4013288107374 | |
Številka proizvajalca | 05032006001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Izvijač s standardizirano konico „Stainless“, ploščati, z ročajem Kraftform, Širina konice b: 8mm
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
17,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
413 kosov na zalogi
7,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Ploščati izvijač | Ploščati izvijač |
celotna dolžina | 287 mm | 295 mm |
Dolžina rezila | 175 mm | 175 mm |
Širina konice b | 8 mm | 8 mm |
Debelina konice a | 1,2 mm | 1,2 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |