Odrezovalniki žice L.160 mm glava kromirana 2K-ročaji

Št. art.: 66245160
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
    Vrsta izdelka Rezalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 66245160
    EAN/GTIN 4018754206681
    Številka proizvajalca 66245160
    L-število L60010 5467

    Opis

    Opis:

    • Za žice od D. 0,3 do 1,2 mm
    • samonastavljivi
    • Z odprtino za rezanje kablov in pramenov do D. 5 mm
    • Posebno električno jeklo

    Lastnosti:

    • Minimalni premer (mm²): 0,3 mm²
    • Max. premer (mm²): 1,2 mm²
    • Glava: kromiran
    • Ročaji: večkomponentni ročaji z mehkimi conami
    • Dolžina [mm): 160 mm
    • Teža: 186 g
    • Širina mm (b): 100 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico