Opis:
Korpus:
Mere: V 810/140 x Š 1000 x G 700 mm
Močna zgornja plošča iz bukovega vezanega lesa s pocinkanim jeklenim robom, odporna proti koroziji
Stabilen, zložljiv, prostorsko varčen in mobilen
Podstavni okvir GEDORE:
Skupna nosilnost 500 kg
Trubično jeklo, odporno proti koroziji in praskam, prašno lakirano, GEDORE modre barve
Dobava brez orodja in dodatne opreme.
Lastnosti:
- Dimenzija (D x Š x V): 810 mm x 1.000 mm x 700 mm
- Debelina delovne plošče [mm]: 30 mm
- Skupna širina [mm]: 1.000 mm
- Skupna višina [mm]: 810 mm
- Skupna dolžina [mm]: 700 mm
- Material: Cevasto jeklo
- Površina: prašno lakirana
- 1000 V izoliran: brez
- zaklepanje: brez
- Posamezni omejevalnik izvleka: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez