Klešče za rezanje koncev L.160 mm glava kromirana 2K-ročaji

Št. art.: 66185160
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
    Vrsta izdelka Rezalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 66185160
    EAN/GTIN 4018754039128
    Številka proizvajalca 66185160
    L-število L60010 2689

    Opis

    Opis:

    • DIN ISO 5748
    • Natančno rezanje za vse žice, vključno s klavirsko žico
    • S posnetkom
    • Visoko kakovostno električno jeklo
    • Induktivno utrjeno rezanje, pribl. 63 HRC

    Lastnosti:

    • Klavirska žica (4): 2 mm
    • Srednje trda žica (2): 3 mm
    • Višina glave mm (d): 11.5 mm
    • Dolžina čeljusti: 17 mm
    • e: 17 mm
    • Širina reza mm (c): 24 mm
    • Širina konice mm (f): 26 mm
    • Trda žica (3): 2,5 mm
    • Mehka žica (1): 3,8 mm
    • Glava: kromiran
    • Ročaji: večkomponentni ročaji z mehkimi conami
    • b1: 11,5 mm
    • b2: 24 mm
    • Višina mm (h): 26 mm
    • Dolžina [mm): 160 mm
    • Teža: 240 g
    • Širina mm (b): 55 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico