Opis:
Jeklena pločevina, odporna proti koroziji in praskam, prašno lakirana, GEDORE modra
Delovni pult Corpus:
Mere: V 900 x Š 2000 x G 875 mm
40 mm debel multipleks bukov vezan les, površina dodatno zaščitena z lakom iz lanenega olja
Velik prostor za shranjevanje z žaluzijami
Brezpogojna varnost z zaščito pete za osebe
Skrinja Corpus:
Mere: V 890 x Š 1810 x G 170 mm
Žaluzija s cilindrično ključavnico
Zadnja plošča s kvadratno perforacijo 10 x 38 mm za pritrditev kljukic in orodja
Žaluzija Jeklena pločevina, odporna proti koroziji in praskam, prašno lakirana, siva GEDORE
Predali Delovna miza:
Samostojno centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico za predale in žaluzije
5 širokih predalov (Š 480 x G 550 mm) z delnim izvlekom (505 mm), odstranljivih
Kroglična vodila
Samostojno obremenljivi z vzdolžnimi in prečnimi predali (na voljo tudi posamezno)
Podporna nosilnost na predal 40 kg
Skupna nosilnost (delovne mize) 2000 kg
Pribor:
85 kosov kompleta kljuk št. 1500 HS 23
9 vzdolžnih (LT) in 9 prečnih (QT) pregrad iz pocinkane jeklene pločevine
Opcije:
Optimalna oprema z orodnimi moduli GEDORE (št. 1500 ES/1500 CT)
Specialne barve in izvedbe na zahtevo
Dobava brez orodja in dodatne opreme
Lastnosti:
- Dimenzija (D x Š x V): 900 mm x 2.000 mm x 875 mm
- Število vzdolžnih delilnikov: 3
- Število prečnih delilnikov: 2
- Število predalov: 5
- Debelina delovne plošče [mm]: 40 mm
- Zasnova: Delovna miza z zaporo iz pločevine
- Barva: GEDORE modra
- Skupna širina [mm]: 2.000 mm
- Skupna višina [mm]: 900 mm
- Skupna dolžina [mm]: 875 mm
- Material: Jeklena pločevina
- Površina: prašno lakirana
- Vrsta predala:
- 3x tip 1, v. = 79 mm
- 1x tip 2, v. = 160 mm
- 1x tip 3, v. = 180 mm
- Statična nosilnost [kg]: 2000 kg
- Nosilnost na predal [kg]: 40 kg
- 1000 V izoliran: brez
- zaklepanje: da
- Posamezni omejevalnik izvleka: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez