Klešče za rezanje koncev za elektroniko L.235 mm glava polirani ročaji črno lakirani

Št. art.: 66170235
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 66170235
EAN/GTIN 4018754206636
Številka proizvajalca 66170235
L-število L60010 4209

Opis

Opis:

  • DIN ISO 5748
  • Za klavirsko žico
  • Posebno jeklo

Lastnosti:

  • Trda žica (3): 3 mm
  • Mehka žica (1): 4 mm
  • Klavirska žica (4): 2,75 mm
  • Srednje trda žica (2): 3,5 mm
  • Glava: poliert
  • Ročaji: črno lakiran
  • Višina mm (h): 30 mm
  • Dolžina [mm): 235 mm
  • Teža: 467 g
  • Širina mm (b): 47 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico