Elektronske klešče za rezanje koncev L.215 mm glava polirani ročaji črno lakirani

Št. art.: 66170215
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 66170215
EAN/GTIN 4018754039098
Številka proizvajalca 66170215

Opis

Opis:

  • DIN ISO 5748
  • Za klavirsko žico
  • Posebno jeklo

Lastnosti:

  • Mehka žica (1): 4 mm
  • Klavirska žica (4): 2,5 mm
  • Trda žica (3): 2,8 mm
  • Srednje trda žica (2): 3,5 mm
  • Glava: poliert
  • Ročaji: črno lakiran
  • Višina mm (h): 30 mm
  • Dolžina [mm): 215 mm
  • Teža: 440 g
  • Širina mm (b): 63 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico