Škatla za orodje JUMBO, 340 x 841 x 427 mm

Št. art.: 6616780
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6616780
EAN/GTIN 4010886661673
Številka proizvajalca 6616780
L-število L60160 6051

Opis

Opis:

Jeklena pločevinasta konstrukcija z ročaji za prenašanje
GEDORE modre barve, odporna na brizganje
S robustnim okovjem, ročaji za prenašanje in zaklepom pokrova v odprtem položaju
Specialna notranja obloga, z ravnim predalom in vložkom za majhne dele št. ES 1440
Podporna zmogljivost: št. 1440-70, -83, -91, -100 do 400 kg brez uporabe visečih ročajev, pri dvigu statična nosilnost visečih ročajev največ 150 kg
Specialno okovje na zahtevo

Lastnosti:

  • Dimenzija (D x Š x V): 340 mm x 841 mm x 427 mm
  • Barva: GEDORE modra
  • Skupna širina [mm]: 841 mm
  • Skupna višina [mm]: 340 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 427 mm
  • Material: Jeklena pločevina
  • 1000 V izoliran: brez
  • zaklepanje: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico