• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Orodna omarica s serijo S 1400 G

Št. art.: 6613250
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 6613250
EAN/GTIN 4010886661321
Številka proizvajalca 6613250
L-število L60160 5364
Proizvajalec GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Orodje v metričnih dimenzijah
, dobavljeno v modulih 1500 ES, primerno za vpenjala v 5 predalih GEDORE orodni voziček (npr. Delovni stroj) ali
Delovne mize so na voljo tudi v orodju omara za orodje ali na orodnih ploščah

Lastnosti:

  • Shranjevanje: ohlapna
  • Skupna širina [mm]: 650 mm
  • Skupna višina [mm]: 970 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 250 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico