Omara za orodje, prazna, 970 x 650 x 250 mm

Št. art.: 6612600
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Ohišje omare za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6612600
EAN/GTIN 4010886661260
Številka proizvajalca 6612600
L-število L60160 5306
Proizvajalec GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Jeklena pločevina, odporna proti koroziji in praskam, prašno lakirana, GEDORE modra
Telo:
Mere: V 970 x Š 650 x G 250 mm
S polico, 3 predali in fiksnimi držali za orodje, npr. za komplet S 1400, z držalom za obešanje ključa Phillips
Vključno z Moduli za orodje za vtičnice, vrtavke, podaljške itd.
Vrata:
Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico
Predali:
2 predala (Š 478 x G 210 x V 46 mm)
1 predal (Š 478 x G 210 x V 72 mm)
Opcije:
Specialne barve in izvedbe na zahtevo
Dobava brez orodja in dodatkov.

Lastnosti:

  • Število predalov: 3
  • Barva: GEDORE modra
  • Skupna širina [mm]: 650 mm
  • Skupna višina [mm]: 970 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 250 mm
  • Material: Jeklena pločevina
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico