Izvijač, ploščati, z močnim ročajem „multicraft“ 4 mm

Št. art.: 660900 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
219 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina konice b (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija multicraft
    Širina konice b 4 mm
    Opis konice 2
    Debelina konice a 0,6 mm
    Dolžina rezila 100 mm
    celotna dolžina 195 mm
    Pogonski profil Ploščati izvijač
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 660900 4
    EAN/GTIN 7610733085620
    Številka proizvajalca 6100.2-100

    Opis

    Izvedba:

    Vsestransko uporabni, robustni izvijači s koničnim steblom (konico) in 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem.
    Ročaj Multicraft iz umetne mase odporne na udarce (brez kadmija), posebna oprijemljivost, tudi z naoljenimi rokami.
    Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. S konico z vzporednima bokoma. Od vel. 8 s 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem. Površina je nikljana in kromirana, rezilo je črne barve.

    Prednosti:

    • Konice z vzporednimi boki s površinskim kontaktom namesto linijskega za boljši prenos vrtilnega momenta.
    • Brez izrivanja iz glave vijaka.
    • Konice se odlično prilegajo standardnim in nestandardnim zarezam vijakov.
    • Gladka, zaobljena oblika ročaja brez robov preprečuje nastajanje žuljev na dlaneh.
    • Sodčasta, ergonomična oblika z dobro oprijemljivo, koži prijazno površino omogoča dolgotrajno neutrudljivo delo in večje zatezne momente.
    • Zaščita pred kotaljenjem.
    • Oznaka za vrsto izvijača in velikost.

    Uporaba:

    Za popravila in montažna dela, za odvijanje močno zategnjenih vijakov ipd.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico