Škatla za orodje, prazna, 3 predali, 160 x 420 x 225 mm

Št. art.: 6608250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6608250
    EAN/GTIN 4010886660829
    Številka proizvajalca 6608250
    L-število L60160 4883

    Opis

    Opis:

    Z zakovičenimi spoji
    Velika zmogljivost izvlečnih predalov za orodje
    Velika stabilnost tudi pri enostranskem izvleku
    GEDORE modra
    Mere: V 158 x Š 420 x G 225 mm
    Predvsem primerno za asortimente št. S 1150, S 1151 in S 1151 A

    Lastnosti:

    • Dimenzija (D x Š x V): 158 mm x 420 mm x 225 mm
    • Skupna širina [mm]: 420 mm
    • Skupna višina [mm]: 158 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 225 mm
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico