Varnostni škornji z vezalkami ANDERSON Loop S3 HI, velikost 43

Št. art.: 66081-43
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • Varnost proti prerezanju: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Serija ANDERSON
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Stahl
Varnost proti prerezanju Metallfreier Durchtrittschutz
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 43
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 66081-43
EAN/GTIN 4030839242223
Številka proizvajalca 66081-43
L-število L00790 3562

Opis

Opis:

  • Goveje usnje
  • Odbojna podloga
  • Polno oblazinjen mehov jezik
  • Podplat ESD PRO črne barve po celotni dolžini
  • Vmesni podplat brez kovin, odporen na prodiranje
  • Podplat SKY iz gume/PU
  • PU zaščita prstov
  • Zelena kapica
  • EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, oblika B
  • Šivke in šivi iz toplotno odporne niti Nomex®

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico