Izvijač, ploščati, z lesenim ročajem 7 mm

Št. art.: 660800 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
609 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina konice b (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina konice b 7 mm
Debelina konice a 1,1 mm
Dolžina rezila 125 mm
celotna dolžina 230 mm
6-kotnik za pomoč s ključem 10 mm
Pogonski profil Ploščati izvijač
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 660800 7
EAN/GTIN 4045197373052
Številka proizvajalca 660800 7

Opis

Izvedba:

Ročaj iz lakiranega bukovega lesa, z usnjeno kapo za udarjanje. Steblo iz visokolegiranega krom-vanadij-molibdenovega jekla, v celoti kaljena. Od vel. 5,5 steblo skozi ročaj s 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem. Površina svetleče kromirana.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico