Varnostni škornji ANDERSON Roof S3 HI, velikost 46

Št. art.: 66071-46
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • Varnost proti prerezanju: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Serija ANDERSON
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Stahl
Varnost proti prerezanju Metallfreier Durchtrittschutz
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 46
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 66071-46
EAN/GTIN 4030839239490
Številka proizvajalca 66071-46

Opis

Opis:

  • Goveje usnje
  • Odbojna podloga
  • Polni mehovni jezik
  • Podplat ESD PRO črne barve
  • Nekovinski, proti prodiranju odporen vmesni podplat
  • Rubber/PU podplat SKY
  • PU zaščita za prste
  • Zelena kapica
  • EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, oblika B
  • Dve praktični zaponki za individualno prileganje stopala v čevlju
  • Tlakovan zaščitni ovratnik
  • Šivi iz toplotno odporne niti Nomex®

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico