Varnostni škornji ANDERSON Roof S3 HI, velikost 44

Št. art.: 66071-44
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • Varnost proti prerezanju: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
    Serija ANDERSON
    Razred zaščite S3
    Material zaščitne kapice Stahl
    Varnost proti prerezanju Metallfreier Durchtrittschutz
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Evropska velikost čevlja 44
    Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 66071-44
    EAN/GTIN 4030839239292
    Številka proizvajalca 66071-44
    L-število L00790 1664

    Opis

    Opis:

    • Goveje usnje
    • Odbojna podloga
    • Polni mehovni jezik
    • Podplat ESD PRO črne barve
    • Nekovinski, proti prodiranju odporen vmesni podplat
    • Rubber/PU podplat SKY
    • PU zaščita za prste
    • Zelena kapica
    • EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, oblika B
    • Dve praktični zaponki za individualno prileganje stopala v čevlju
    • Tlakovan zaščitni ovratnik
    • Šivi iz toplotno odporne niti Nomex®

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico