{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina konice b | 5,5 mm | |
Debelina konice a | 1 mm | |
Dolžina rezila | 100 mm | |
celotna dolžina | 200 mm | |
6-kotnik za pomoč s ključem | 8 mm | |
Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 660701 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197951441 | |
Številka proizvajalca | 660701 5,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Izvijač, ploščati, z močnim ročajem 5,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
698 kosov na zalogi
4,73 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
266 kosov na zalogi
5,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Ploščati izvijač | Ploščati izvijač |
celotna dolžina | 200 | 205 |
Dolžina rezila | 100 | 100 |
Širina konice b | 5,5 | 5,5 |
Debelina konice a | 1 | 1 |
6-kotnik za pomoč s ključem | 8 | 8 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |