Komplet dvojnih ključev v modulu 1/3 ES

Št. art.: 6605070
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6605070
    EAN/GTIN 4010886660508
    Številka proizvajalca 6605070

    Opis

    Opis:

    Dobavljeno v 1500 ES modulih
    Narejeno iz odporne proti udarcem ABS plastike, črno zrnate barve
    Odporno proti oljem in kislinam
    Vsaj orodje je nedrseče v svoji vdolbini, zaradi vdolbinskih držal ga je mogoče enostavno odstraniti.

    Lastnosti:

    • Shranjevanje: Plastični modul ES
    • Skupna širina [mm]: 158 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 310 mm
    • Material: ABS plastika
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico