VDE Električni diagonalni rezalniki L.200 mm glava kromirani ročaji s potopno izolacijo, DIN EN 60900, izolacija 1000 V AC/1000 V

Št. art.: 66027200
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
Vrsta izdelka schneidende Zange

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 66027200
EAN/GTIN 4018754038664
Številka proizvajalca 66027200
L-število L60010 4287

Opis

Opis:

  • DIN ISO 5749
  • Oblika A
  • Natančno rezanje za vse žice, vključno s klavirsko žico
  • Rezanje s posnetkom
  • Visoko kakovostno električno jeklo
  • Induktivno utrjeno rezanje, pribl. 63 HRC

Lastnosti:

  • Trda žica (3): 3 mm
  • Srednje trda žica (2): 4 mm
  • Mehka žica (1): 4 mm
  • Središčna višina mm (e): 11.5 mm
  • Širina konice mm (f): 28 mm
  • Dolžina čeljusti: 31 mm
  • e: 31 mm
  • Klavirska žica (4): 2,5 mm
  • Glava: kromiran
  • Ročaji: s potopno izolacijo, DIN EN 60900, #T; AC/1000 V
  • Višina mm (h): 28 mm
  • Dolžina [mm): 200 mm
  • Teža: 325 g
  • Širina mm (b): 11,5 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico