Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem SwissGrip in udarna glava 6,5 mm

Št. art.: 660201 6,5
Popust
16,95 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina konice b (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SwissGrip
Širina konice b 6,5 mm
Opis konice 4
Debelina konice a 1 mm
Dolžina rezila 100 mm
celotna dolžina 200 mm
6-kotnik za pomoč s ključem 10 mm
Pogonski profil Schlitz-Schraubendreher
steblo do konca ročaja da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 660201 6,5
EAN/GTIN 7610733283941
Številka proizvajalca 8102.D 4-100

Opis

Izvedba:

Močan ročaj SwissGrip s koži prijaznim plaščem iz elastomera in jedrom iz posebej žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Optimalno blaženje udarcev v roki, s katero držite orodje. Zožitev vratu ročaja vklj. z vratom za zanesljiv oprijem. Steblo skozi ročaj z udarno glavo iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana.
S 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico